ABB - Not-Halt-Taster INCA 1 Tina V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA030054R0010
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024485813
Sonepar Artikelnummer
121303230
Hersteller Artikelnummer
2TLA030054R0010
Hersteller Typ
INCA 1 TINA V2
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA030054R0010
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg


