Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NS44ES-20 Hilfsschütz 24V 50/60Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - NS44ES-20 Hilfsschütz 24V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBH101004R2044

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523015203

Sonepar Artikelnummer

121291284

Hersteller Artikelnummer

1SBH101004R2044

Hersteller Typ

NS44ES-20 24V50/60HZ

Hersteller Artikel Nr.:

1SBH101004R2044

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Betriebsspannung DC:

6 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

110.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.260 kg

NS44ES-20 Hilfsschütz 24V 50/60Hz, ABB