Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NTI/Z28.30.1 Inbetriebnahme-Netzteil, 28 V DC, 30 mA

ABB
kopierenkopieren
ABB - NTI/Z28.30.1 Inbetriebnahme-Netzteil, 28 V DC, 30 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110096R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779663168

Sonepar Artikelnummer

120182847

Hersteller Artikelnummer

2CDG110096R0011

Hersteller Typ

NTI/Z28.30.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110096R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

30 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

5

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

0

Sekundärspannung:

28 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.120 kg

Zur temporären Versorgung von KNX-Geräten während der Inbetriebnahme. Ermöglicht schnellen Anschluss und Versorgung von Geräten mit Handbedienung wie beispielsweise FCA/S durch Eurostecker und Steckklemme.