Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - NTU/S12.2000.1 Unterbrechungsfreies Netzteil, 12 V DC, 2 A, REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - NTU/S12.2000.1 Unterbrechungsfreies Netzteil, 12 V DC, 2 A, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110070R0011

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779681179

Sonepar Artikelnummer

120182851

Hersteller Artikelnummer

2CDG110070R0011

Hersteller Typ

NTU/S12.2000.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110070R0011

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Leistungsabgabe:

40 W

2. Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom 2:

1 A

Max. Ausgangsstrom 3:

2 A

Nennwert Ausgangsspannung 2:

12 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

1 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

55 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbaubreite:

144 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

144 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.379 kg

Zur Bereitstellung einer unterbrechungsfreien SELV 12 V DC Versorgung mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2 A. Besonders geeignet zur Versorgung von Komponenten der Sicherheitstechnik oder als Hilfsspannungsversorgung für KNX-Geräte. Bei Netzausfall wird die Versorgungsspannung durch Bleigel-Akkus oder ein Akkumodul bereitgestellt um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherzustellen.