ABB - NuPE Halterset 2-3FB 2x ZXM2760

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044389R9999
Höhe - 45.5 mm
Breite - 86 mm
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 1000 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617443896
Sonepar Artikelnummer
121305309
Hersteller Artikelnummer
2CPX044389R9999
Hersteller Typ
ZXM2760
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044389R9999
Höhe:
45.5 mm
Breite:
86 mm
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
1000 A
Tiefe:
30.5 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.569 kg


