ABB - NuPE Halterset 2-3FB SKII ZXM2761

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043459R9999
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 1000 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434597
Sonepar Artikelnummer
121305006
Hersteller Artikelnummer
2CPX043459R9999
Hersteller Typ
ZXM2761
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043459R9999
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
1000 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.990 kg
Sammelschienenhalter für CombiLine-X, im Schrank eingebaut, max. Belastbarkeit 1000A, für SKII Module, in CombiLine SKII N/PE-Modulen enthalten, zum Aufbau eigener Lösungen


