ABB - OA4B1C Wechselkontakt für OS MINI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022193R0150
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019018119
Sonepar Artikelnummer
120453091
Hersteller Artikelnummer
1SCA022193R0150
Hersteller Typ
OA4B1C
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022193R0150
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


