ABB - OBIC0100-48-60VUC Optokoppler R600 100mA,A1-A2=48-60VAC/DC,Transistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SNA645049R1200
Eingangsspannung - 48 .. 60 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614508042
Sonepar Artikelnummer
121302121
Hersteller Artikelnummer
1SNA645049R1200
Hersteller Typ
OBIC0100 48-60V AC/DC, TRANSISTOR 100MA
Hersteller Artikel Nr.:
1SNA645049R1200
Eingangsspannung:
48 .. 60 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg


