Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OBOC5000-24VDC Optokoppler R600 5A,A1-A2=24VDC,MOS-FET

ABB
kopierenkopieren
ABB - OBOC5000-24VDC Optokoppler R600 5A,A1-A2=24VDC,MOS-FET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SNA645024R2100

  • Eingangsspannung - 24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614507915

Sonepar Artikelnummer

121302052

Hersteller Artikelnummer

1SNA645024R2100

Hersteller Typ

OBOC5000 24V DC, MOS-FET 5A

Hersteller Artikel Nr.:

1SNA645024R2100

Eingangsspannung:

24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.020 kg

In heutigen industriellen Automatisierungssystemen spielen speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) eine zentrale Rolle. Sie verbinden über herkömmliche Verkabelung angeschlossene Messinstrumente und Stellglieder mit dem Prozess. Allerdings ist eine SPS nicht vollständig von der Industrieumgebung entkoppelt, sodass Überspannungsspitzen und Übergangsströme durchaus ihre Funktionsfähigkeit beeinflussen können. Um also die angelegte Spannung und/oder Stromstärke anzupassen sowie die SPS mit einer geeigneten galvanischen Trennung zu versehen, sollte pro Ein-/Ausgangspunkt die passende Schnittstelle installiert werden, die sowohl den Spannungs- und Strompegel reguliert als auch einen Trennschutz bietet. Solche Schnittstellen bieten die Relais- und Optokoppler-Baureihen von ABB. Sie erlauben eine breit gefächerte Anpassung der Spannung (von 5 bis 250 V) und Stromstärke (von 0,01 bis 8 A) sowie eine hohe Isolation zwischen Ein- und Ausgang von 2 bis 4 kV. Für hohe Schaltfrequenzen bei geringen Schaltlasten können wahlweise Transistor, MOS-FET oder Triac Ausgänge gewählt werden.