ABB - OBRIC0100-115-230VUC Optokoppler R600 100mA,A1-A2=115-230VAC/DC,Transistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SNA645522R2100
Eingangsspannung - 115 .. 230 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614508332
Sonepar Artikelnummer
121302144
Hersteller Artikelnummer
1SNA645522R2100
Hersteller Typ
OBRIC0100 115-230V AC/DC, TRANSISTOR 100
Hersteller Artikel Nr.:
1SNA645522R2100
Eingangsspannung:
115 .. 230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.020 kg


