ABB - OBRIC0100-5-12VDC Optokoppler R600 100mA,A1-A2=5-12VDC,Transistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SNA645547R0200
Eingangsspannung - 5 .. 12 V
Art der Eingangsspannung - DC
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614508462
Sonepar Artikelnummer
121302214
Hersteller Artikelnummer
1SNA645547R0200
Hersteller Typ
OBRIC0100 5-12V DC, TRANSISTOR 100MA
Hersteller Artikel Nr.:
1SNA645547R0200
Eingangsspannung:
5 .. 12 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.020 kg


