ABB - OEZXP120C Kabeleinführung f Stahlblechgeh. Größe 250x180mm m.1 C-Flansch-Öffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022338R5360
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 250 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019160924
Sonepar Artikelnummer
120453280
Hersteller Artikelnummer
1SCA022338R5360
Hersteller Typ
OEZXP120C
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022338R5360
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
180 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
10 .. 25.5
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.800 kg


