ABB - OEZXP240C Kabeleinführung f Stahlblechgeh. Größe 400x230mm m 2 C-Flansch-Öffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022338R5520
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 400 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019141091
Sonepar Artikelnummer
120453281
Hersteller Artikelnummer
1SCA022338R5520
Hersteller Typ
OEZXP240C Abdeckplatte f. C-Flansch (2)
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022338R5520
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
230 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
12.5 .. 32.5
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


