ABB - OEZXP280C Kabeleinführung f Stahlblechgeh. Größe 800x230mm m 4 C-Flansch-Öffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022338R5950
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 800 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019160948
Sonepar Artikelnummer
120453283
Hersteller Artikelnummer
1SCA022338R5950
Hersteller Typ
OEZXP280C
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022338R5950
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
230 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
12.5 .. 32.5
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.400 kg


