ABB - OEZXP380C Kabeleinführung f Stahlblechgeh. Größe 800x330mm m 6 C-Flansch-Öffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022338R6170
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 800 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019160955
Sonepar Artikelnummer
120453284
Hersteller Artikelnummer
1SCA022338R6170
Hersteller Typ
OEZXP380C
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022338R6170
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
330 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
12.5 .. 65
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.500 kg


