Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Offset N 50x10 T400 12RE PNVC1129

ABB
kopierenkopieren
ABB - Offset N 50x10 T400 12RE PNVC1129

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007054B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646907332

Sonepar Artikelnummer

121261904

Hersteller Artikelnummer

1STQ007054B0000

Hersteller Typ

PNVC1129

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007054B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

9.521 kg

ABB Offset N-Schiene PNVC1129, 50 × 10 mm, Schranktiefe 400 mm, RE12 (12RE). Versetzt montierte N-Kupferschiene (50 × 10 mm, T 400 mm) für das ABB-RE12-Schranksystem, ermöglicht die korrekte N-Leiter-Positionierung mit dem erforderlichen Höhenversatz für RE12-konforme Montage.