Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Offset PE 30x10 T400 14RE PPVC1149

ABB
kopierenkopieren
ABB - Offset PE 30x10 T400 14RE PPVC1149

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007057B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646907387

Sonepar Artikelnummer

121261907

Hersteller Artikelnummer

1STQ007057B0000

Hersteller Typ

PPVC1149

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007057B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.001 kg

ABB Offset PE-Schiene PPVC1149, 30 × 10 mm, Schranktiefe 400 mm, RE14 (14RE). Versetzt montierte PE-Kupferschiene (30 × 10 mm, T 400 mm) für das ABB-RE14-Schranksystem.