Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHB125J10E311 Pistolengriff schwarz 125mm Wellen-ø 10mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHB125J10E311 Pistolengriff schwarz 125mm Wellen-ø 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022463R7810

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019147963

Sonepar Artikelnummer

120756462

Hersteller Artikelnummer

1SCA022463R7810

Hersteller Typ

OHB125J10

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022463R7810

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

OHB125J10E311 Pistolengriff schwarz 125mm Wellen-ø 10mm, ABB