Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHB145J12E00S Pistolengriff schwarz 145mm Wellen-ø 12mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHB145J12E00S Pistolengriff schwarz 145mm Wellen-ø 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022679R9700

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019217338

Sonepar Artikelnummer

120453884

Hersteller Artikelnummer

1SCA022679R9700

Hersteller Typ

OHB145J12E00S

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022679R9700

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.175 kg

OHB145J12E00S Pistolengriff schwarz 145mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung 0 OFF-1 ON seitl. mon.