Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHB145J12T schwarzer Griff Test-OFF-ON/Test-0-1

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHB145J12T schwarzer Griff Test-OFF-ON/Test-0-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022652R2570

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019211145

Sonepar Artikelnummer

120453874

Hersteller Artikelnummer

1SCA022652R2570

Hersteller Typ

OHB145J12T

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022652R2570

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.180 kg

OHB145J12T schwarzer Griff Test-OFF-ON/Test-0-1, ABB