Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHB275J12E011 Pistolengriff schwarz 275mm Wellen-ø 12mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHB275J12E011 Pistolengriff schwarz 275mm Wellen-ø 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022460R7220

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019144283

Sonepar Artikelnummer

120453556

Hersteller Artikelnummer

1SCA022460R7220

Hersteller Typ

OHB275J12E011

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022460R7220

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.515 kg

OHB275J12E011 Pistolengriff schwarz 275mm Wellen-ø 12mm, ABB