Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHB65J6E00B Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHB65J6E00B Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022471R3170

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019148878

Sonepar Artikelnummer

120452891

Hersteller Artikelnummer

1SCA022471R3170

Hersteller Typ

HANDLE

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022471R3170

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.135 kg

OHB65J6E00B Pistolengriff schwarz 65mm Wellen-ø 6mm, ABB