ABB - OHBS2AJE20 Selektorgriff I-O-II schwarz Wellen-ø 6mm IP65 für Lasttrenn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA109366R1001
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Geeignet für Leistungsschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019425368
Sonepar Artikelnummer
120756725
Hersteller Artikelnummer
1SCA109366R1001
Hersteller Typ
OHBS2AJE20
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA109366R1001
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


