Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHBS2AJM1 Selektorgriff

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHBS2AJM1 Selektorgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA105222R1001

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019411477

Sonepar Artikelnummer

120454459

Hersteller Artikelnummer

1SCA105222R1001

Hersteller Typ

OHBS2AJM1

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA105222R1001

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.060 kg

OHBS2AJM1 Selektorgriff, ABB