Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHBS2PJ Selektorgriff 0 OFF-1 ON schwarz IP65 für Lasttrennschalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHBS2PJ Selektorgriff 0 OFF-1 ON schwarz IP65 für Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA105231R1001

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019411651

Sonepar Artikelnummer

120454460

Hersteller Artikelnummer

1SCA105231R1001

Hersteller Typ

OHBS2PJ

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA105231R1001

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

OHBS2PJ Selektorgriff 0 OFF-1 ON schwarz IP65 für Lasttrennschalter Türmontage Schnappbefestigung