ABB - OHBS3AH Selektorgriff 0 OFF-1 ON schwarz Wellen-ø 6mm IP54 für Lasttrenn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA105234R1001
Hängeschlossverriegelung - Ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019411682
Sonepar Artikelnummer
120454462
Hersteller Artikelnummer
1SCA105234R1001
Hersteller Typ
OHBS3AH
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA105234R1001
Hängeschlossverriegelung:
Ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg


