Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHG125H9K Pistolengriff grau 125mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHG125H9K Pistolengriff grau 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022399R7990

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019148861

Sonepar Artikelnummer

120453424

Hersteller Artikelnummer

1SCA022399R7990

Hersteller Typ

OHG125H9K

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022399R7990

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

OHG125H9K Pistolengriff grau 125mm, ABB