Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHG145J12 Pistolengriff grau 145mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung I-0

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHG145J12 Pistolengriff grau 145mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung I-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022381R2290

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124360

Sonepar Artikelnummer

120705203

Hersteller Artikelnummer

1SCA022381R2290

Hersteller Typ

OHG145J12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022381R2290

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.170 kg

OHG145J12 Pistolengriff grau 145mm Wellen-ø 12mm IP65 Beschriftung I-0, ABB