Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHG65H9K Pistolengriff 65mm Wellen-ø 9mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHG65H9K Pistolengriff 65mm Wellen-ø 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022399R7720

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019148854

Sonepar Artikelnummer

120453422

Hersteller Artikelnummer

1SCA022399R7720

Hersteller Typ

OHG65H9K

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022399R7720

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

OHG65H9K Pistolengriff 65mm Wellen-ø 9mm, ABB