Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHG65J6T Griff grau, Test-ON-OFF Anzeige

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHG65J6T Griff grau, Test-ON-OFF Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022456R9620

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019142227

Sonepar Artikelnummer

120453546

Hersteller Artikelnummer

1SCA022456R9620

Hersteller Typ

OHG65J6T

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022456R9620

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.115 kg

OHG65J6T Griff grau, Test-ON-OFF Anzeige, ABB