Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHG95J10 Pistolengriff grau 95mm Wellen-ø 10mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHG95J10 Pistolengriff grau 95mm Wellen-ø 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022381R1300

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019124285

Sonepar Artikelnummer

120453376

Hersteller Artikelnummer

1SCA022381R1300

Hersteller Typ

OHG95J10

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022381R1300

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.140 kg

OHG95J10 Pistolengriff grau 95mm Wellen-ø 10mm, ABB