Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHGS3AH1 Selektorgriff grau Wellen-ø 6mm IP54 für Lasttrenn.

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHGS3AH1 Selektorgriff grau Wellen-ø 6mm IP54 für Lasttrenn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA105271R1001

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019411927

Sonepar Artikelnummer

120454475

Hersteller Artikelnummer

1SCA105271R1001

Hersteller Typ

OHGS3AH1

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA105271R1001

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

OHGS3AH1 Selektorgriff grau Wellen-ø 6mm IP54 für Lasttrenn. Trägerplatten u. DIN-Schienenmontage