Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHY125J12E20 Sondergriff 125mm Wellen-ø 12mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHY125J12E20 Sondergriff 125mm Wellen-ø 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022501R5000

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019226194

Sonepar Artikelnummer

120453606

Hersteller Artikelnummer

1SCA022501R5000

Hersteller Typ

OHY125J12E20

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022501R5000

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.165 kg

OHY125J12E20 Sondergriff 125mm Wellen-ø 12mm, ABB