Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHY65J6-E00B Pistolengriff rot-gelb 65mm Wellen-ø 6mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHY65J6-E00B Pistolengriff rot-gelb 65mm Wellen-ø 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022761R9190

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019261713

Sonepar Artikelnummer

120452896

Hersteller Artikelnummer

1SCA022761R9190

Hersteller Typ

HANDLE

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022761R9190

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.135 kg

OHY65J6-E00B Pistolengriff rot-gelb 65mm Wellen-ø 6mm, ABB