ABB - OHYS1AH1 Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb Wellen-ø 6mm IP54 für Lasttrenn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA105291R1001
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Mit Achse - Nein
Geeignet für Leistungsschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019412221
Sonepar Artikelnummer
120454477
Hersteller Artikelnummer
1SCA105291R1001
Hersteller Typ
OHYS1AH1
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA105291R1001
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


