Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OHYS3PH Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb IP54 für Lasttrennschalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - OHYS3PH Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb IP54 für Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA105327R1001

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019412474

Sonepar Artikelnummer

120454490

Hersteller Artikelnummer

1SCA105327R1001

Hersteller Typ

OHYS3PH

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA105327R1001

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

OHYS3PH Selektorgriff I-0/ON-OFF rot-gelb IP54 für Lasttrennschalter Türmontage Schnappbefestigung