Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OKK 9600Baud mit Ltg 400mm ZE302BK

ABB
kopierenkopieren
ABB - OKK 9600Baud mit Ltg 400mm ZE302BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061209R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617612094

Sonepar Artikelnummer

121303949

Hersteller Artikelnummer

2CPX061209R9999

Hersteller Typ

ZE302BK

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX061209R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

13 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.023 kg

Datensensor (OKK: Optischer Kommunikationskopf), mit Leitung zum Einsetzen in die BKE zur Verbindung der Datenschnittstelle des eHZ mit Kommunikationsgeräten, Übertragungsrate 9600 Baud, Stecker RJ10-4P4C, Leitungslänge 400 mm.