Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Op DAT Modul LC Zubehör

ABB
kopierenkopieren
ABB - Op DAT Modul LC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039249R9999

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - Nein

  • Spezialwerkzeug notwendig - Ja

  • Geeignet für Rundkabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392491

Sonepar Artikelnummer

121304187

Hersteller Artikelnummer

2CPX039249R9999

Hersteller Typ

ZE319

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039249R9999

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

Nein

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Nein

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.008 kg

OpDAT Modul LC (Ph-Br), LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode-Anwendungen