ABB - Orion3-4-M2C-090 Spiegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA022306R1300
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe des Sensors - 6.4 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 319.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024481877
Sonepar Artikelnummer
121303127
Hersteller Artikelnummer
2TLA022306R1300
Hersteller Typ
ORION3-4-M2C-090
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA022306R1300
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe des Sensors:
6.4 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
319.8 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
6.5 m
Schutzfeldhöhe:
900 mm
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
56.9 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Reduzierte Auflösung:
Nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 .. 24 V
Spannungsart:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.900 kg


