Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OSD25P4 Anzeige für ausgel. Sicherung Hilfskontakt 1S+1Ö

ABB
kopierenkopieren
ABB - OSD25P4 Anzeige für ausgel. Sicherung Hilfskontakt 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022196R9520

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikation und Messfunktion

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85381000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019018287

Sonepar Artikelnummer

120453102

Hersteller Artikelnummer

1SCA022196R9520

Hersteller Typ

OSD25P4

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022196R9520

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kommunikation und Messfunktion

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.050 kg

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.