Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - OTDC25US4 DC-Lasttrennschalter 4-polig 25A o. Griff UL

ABB
kopierenkopieren
ABB - OTDC25US4 DC-Lasttrennschalter 4-polig 25A o. Griff UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA134379R1001

  • Ausführung als Hauptschalter - Nein

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019631806

Sonepar Artikelnummer

120757048

Hersteller Artikelnummer

1SCA134379R1001

Hersteller Typ

OTDC25US4

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA134379R1001

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Verriegelbar:

Nein

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

54.5 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

87 mm

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.300 kg

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der Serie OTDC sind eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die unterschiedlichsten Bereiche industrieller DC-Anwendungen. Die OTDC Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 32 A problemlos bei Spannungen von 600 V DC. Aufgrund unterschiedlicher Montageoptionen ermöglichen die Schalter eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung. Die Serie verfügt über eine UL Zulassung und gewährleistet eine zuverlässige Abschaltleistung bei allen Stromstärken, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Zudem sind die Schalter so konzipiert, dass sie in besonders hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden können. Darüber hinaus wurde die Verlustleistung um 50 % verringert. ABB bietet Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Daher können die DC Lasttrennschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.