ABB - OTPK00M Kunststoffgehäuse W85 H120 D60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022424R9980
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebreite - 97 mm
Gehäusehöhe - 158 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019136226
Sonepar Artikelnummer
120455722
Hersteller Artikelnummer
1SCA022424R9980
Hersteller Typ
OTPK00M
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022424R9980
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebreite:
97 mm
Gehäusehöhe:
158 mm
Gehäusetiefe:
106 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


