ABB - OTPK20S Kunststoffgehäuse W145 H200 D90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022425R0480
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebreite - 162 mm
Gehäusehöhe - 222 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019136332
Sonepar Artikelnummer
120453493
Hersteller Artikelnummer
1SCA022425R0480
Hersteller Typ
OTPK20S
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022425R0480
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebreite:
162 mm
Gehäusehöhe:
222 mm
Gehäusetiefe:
148 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


