ABB - OTPXK1.2T Gehäuseoberteil Kunststoff mit schwarzem Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022395R9800
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebreite - 130 mm
Gehäusehöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019215525
Sonepar Artikelnummer
121303467
Hersteller Artikelnummer
1SCA022395R9800
Hersteller Typ
OTPXK1.2T
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022395R9800
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebreite:
130 mm
Gehäusehöhe:
150 mm
Gehäusetiefe:
78 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg


