Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OTV1000EPK Direktgriff schwarz 2x200mm inkl. Welle u. Abdeckung

ABB
kopierenkopieren
ABB - OTV1000EPK Direktgriff schwarz 2x200mm inkl. Welle u. Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA121085R1001

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019660981

Sonepar Artikelnummer

120756808

Hersteller Artikelnummer

1SCA121085R1001

Hersteller Typ

OTV1000EPK

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA121085R1001

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.740 kg

OTV1000EPK Direktgriff schwarz 2x200mm inkl. Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-0 OFF-1 ON