ABB - OVR T1-T2 4L 100-255 P TS Kombiableiter 4p für TNS Netze mit FM 25kA/Pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB812101R2300
Polzahl - 4
Schutzpegel L-N - 1.5 kV
Schutzpegel L-PE - 1.5 kV
Schutzpegel N-PE - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546114638
Sonepar Artikelnummer
121302720
Hersteller Artikelnummer
2CTB812101R2300
Hersteller Typ
T1-T2 4L 100-255 P TS
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB812101R2300
Polzahl:
4
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Herkunftsland:
SL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.200 kg


