Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OVR T2 2L 40-320 P TS U SPD T2 2-polig Uc 320V TS UL

ABB
kopierenkopieren
ABB - OVR T2 2L 40-320 P TS U SPD T2 2-polig Uc 320V TS UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB802343R2500

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 277 V

  • Schutzpegel - 1.2 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660308518620

Sonepar Artikelnummer

120705891

Hersteller Artikelnummer

2CTB802343R2500

Hersteller Typ

OVR T2 2L 40-320 P TS U

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB802343R2500

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

277 V

Schutzpegel:

1.2 kV

Montageart:

sonstige

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

320 V

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.2 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

100 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

100 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.240 kg

Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage errichtet. Alle OVR T2 bestehen aus einem Basisteil und einem auswechselbaren Schutzmodul. Sie sind mit einer mechanischen Funktionsanzeige ausgestattet und die TS Varianten mit einem potenzialfreien Wechselkontakt. Sie sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Hauptsächliche Anwendung in Unterverteilungen und Endstromkreise.