ABB - OVR ZP+ 3L 12.5-255 Kombi-Ableiter 3p TNC12.5/37.5kA ohne Sicherungsautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815799R2000
Polzahl - 3
Netzform DC - Nein
Netzform IT - Nein
Netzform TN - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660308528018
Sonepar Artikelnummer
121302774
Hersteller Artikelnummer
2CTB815799R2000
Hersteller Typ
OVR ZP+ 3L 12.5-255
Hersteller Artikel Nr.:
2CTB815799R2000
Polzahl:
3
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Fernsignalisierung:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.593 kg


