Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OVR ZP+ 3L 12.5-255 MCB6 Kombi-Ableiter 3p TNC12.5/37.5kA

ABB
kopierenkopieren
ABB - OVR ZP+ 3L 12.5-255 MCB6 Kombi-Ableiter 3p TNC12.5/37.5kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815799R3200

  • Polzahl - 3

  • Netzform DC - Nein

  • Netzform IT - Nein

  • Netzform TN - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660308528131

Sonepar Artikelnummer

121302779

Hersteller Artikelnummer

2CTB815799R3200

Hersteller Typ

OVR ZP+ 3L 12.5-255 MCB6

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB815799R3200

Polzahl:

3

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Fernsignalisierung:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

Nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Nein

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.910 kg

Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (L und N) mittels Sicherungsautomat S201P-B6 für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100. Anwendung: Gebäude mit äußerem Blitzschutz (BSK III/IV) und zur Erfüllung der Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach der Blitzschutznorm DIN VDE 0185-305 Teil 1-4.