Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - OVR ZP+ 3L 7.5-255 MCB6 SPD T1+2+3 3p TNC 7.5/22.5kA

ABB
kopierenkopieren
ABB - OVR ZP+ 3L 7.5-255 MCB6 SPD T1+2+3 3p TNC 7.5/22.5kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CTB815799R2900

  • Polzahl - 3

  • Netzform DC - Nein

  • Netzform IT - Nein

  • Netzform TN - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660308528100

Sonepar Artikelnummer

121302776

Hersteller Artikelnummer

2CTB815799R2900

Hersteller Typ

OVR ZP+ 3L 7.5-255 MCB6

Hersteller Artikel Nr.:

2CTB815799R2900

Polzahl:

3

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Fernsignalisierung:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

Nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Nein

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.766 kg

Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (L und N) mittels 25kA B6A Sicherungsautomat für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100. Anwendung: Gebäude ohne äußeren Blitzschutz und zur Erfüllung der Anforderungen zum Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100-443.